品番 : EA802K-21
品名 : AC100V/860W パワーミキサー(高速・低速兼用
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | APMT1362A |
---|---|---|---|
名称 | 本体(スクリュー、シャフト付) | 電源 | 100V |
スクリュー径 | 135、150mm | サイズ | 880×92×138(H)mm |
コード長 | 2.5m | 重量 | 3kg |
無負荷回転数 | 低速:600rpm 高速:1300rpm |
消費電力 | 860W |
付属品 | リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、リング付アルミスクリュー(径135mm)、ステンレスジョイント、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、防じんカバー、 スクリュー取付ネジ(32・45mm)、六角ボルト(M6×8・M10×15)、両口スパナ(10×13・17×19mm) |
||
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ | |||
替カーボンブラシ | EA813RA-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0878ページ |