詳細表示

このページのURL:

品番 : EA803AS-2A

品名 : AC100V/500W/6.0mm トリマー

仕様

メーカー 京セラ 型番 ATR51
電源 AC100V・500W 取付ビット軸径 6mm
回転数 30,000rpm サイズ 90×103×179(H)mm
重量 1.3kg コード長 2.5m
付属品 超硬ストレートビット6mm、ストレートガイド一式、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9x10mm) 替カーボンブラシ EA813RA-11
本体二重絶縁構造
スミ線、加工線がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
面取り、内面加工、溝切り等の木工作業に。
集じん機併用可
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/24 03:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0842ページ

代替品

EA803AT-1
  • 品番

    EA803AT-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top