品番 : EA809-104
品名 : φ100x15mm ダイヤモンドホイール
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 89718 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外径:100 穴径:15.0 |
最大回転数(rpm) | 14500 |
材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
用途 | コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用 |
Y型 外径一層のダイヤコート 中心から外径へ縦に層を入れて作業効率や仕上がり状態を良くしています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1015ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809-104 φ100x15mm ダイヤモンドホイール |
EA809-105 φ125x22mm ダイヤモンドホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)