詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-106

品名 : φ100x15mm カップ型ダイヤモンドホイール

仕様

メーカー アイウッド 型番 89708
サイズ(mm) 外径:100
穴径:15.0
最大回転数(rpm) 14500
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
用途 コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
カップY型
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ
追加説明
カタログ価格

4,540 (税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/20 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ

代替品

EA809-107
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top