品番 : EA809-107
品名 : φ100x15mm ダイヤモンドホイール
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89709 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:100 穴径:15.0 |
最大回転数(rpm) | 14500 |
| 材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
用途 | コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に |
| ダブルカップ型 2枚刃により滑らかでスピーディな研削向け |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-107 φ100x15mm ダイヤモンドホイール |
| EA809-108 φ125x22mm ダイヤモンドホイール |
ウェブカタログ画像
拡大
