詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-108

品名 : φ125x22mm ダイヤモンドホイール

仕様

メーカー アイウッド 型番 89728
サイズ(mm) 外径:125
穴径:22.0
最大回転数(rpm) 12200
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
用途 コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に
ダブルカップ型
2枚刃により滑らかでスピーディな研削向け
追加説明
カタログ価格

9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0977ページ
バリエーション一覧
EA809-107 φ100x15mm ダイヤモンドホイール
EA809-108 φ125x22mm ダイヤモンドホイール
ウェブカタログ画像
※画像はEA809-107です。
  • ※画像はEA809-107です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top