詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-113

品名 : φ105x1.6x20mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー アイウッド 型番 89922
外径 105mm 刃厚 1.6㎜
穴径 20.0㎜ 最大回転数(rpm) 14500
用途 瓦専用 材質 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
重量(g) 93
追加説明
カタログ価格

2,720 (税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 00:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA809-111 φ105x1.0x20mm ダイヤモンドカッター
EA809-112 φ105x1.4x20mm ダイヤモンドカッター
EA809-113 φ105x1.6x20mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA809-111です。
  • ※画像はEA809-111です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top