品番 : EA809-1A
品名 : φ105x1.7x(15)20mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SE-E4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 職人芸セグメント | 用途 | コンクリート、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 105mm |
| 刃厚 | 1.7mm | チップ高さ | 6mm |
| 内径 | 20mm | 付属リング | 15mm |
| 切れ味を重視したタイプのスタンダード品 | |||
| 刃先が一定間隔で切れているセグメント型 | |||
| 強く材料に接し、切削力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/23 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

