詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RH-1

品名 : 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー アイウッド 型番 89900
サイズ(mm) 外径:105
刃厚:1.8
穴径:20.0
最大回転数(rpm) 14500
材質 台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
コンクリート、石材の切断に
セグメントタイプ
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0975ページ
バリエーション一覧
EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-2 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-3 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RH-4 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA843RH-2です。
  • ※画像はEA843RH-2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top