品番 : EA843RH-3
品名 : 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89902 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:150 刃厚:2.0 穴径:25.4 |
最大回転数(rpm) | 10100 |
| 材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
||
| コンクリート、石材の切断に | |||
| セグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-2 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-3 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-4 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RH-2です。
