品番 : EA843RH-4
品名 : 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 89903 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外径:180 刃厚:2.2 穴径:25.4 |
最大回転数(rpm) | 8400 |
材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
||
コンクリート、石材の切断に | |||
セグメントタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/02 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1013ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA843RH-1 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-2 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-3 150x2.0x25.4mm ダイヤモンドカッター |
EA843RH-4 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA842RH-2です。