品番 : EA809-1E
品名 : φ180x2.2x(20/22)25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SS-DX7 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 職人芸DXセグメント | 用途 | 鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 8400rpm | 外径 | 180mm |
| 刃厚 | 2.2mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 25.4mm | 付属リング | 20/22mm |
| 切れ味を重視したセグメントタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-1C φ125x2.0x (20) 22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-1D φ150x2.0x (20) 22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-1E φ180x2.2x(20/22)25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809-1Dです。
商品動画
職人芸DXシリーズ 製品紹介
