詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-25

品名 : φ105x2.0x(15)20mm ダイヤモンドカッター(3枚)

仕様

用途 ブロック、モルタル、レンガ、ALC等の切断に <セット内容> セグメントタイプ
ウェーブタイプ
ウェーブハードタイプ
(3種/各1枚入り)
サイズ φ105×2(t)mm 穴径 20mm
最大回転数 14,500rpm 切断能力 黒色花崗岩厚み20mmの場合 約35mまで(1枚につき)
適用材 ・セグメント:モルタル、ブロック、コンクリート
・ウェーブ:瓦、レンガ、タイル、スレート
・ウェーブハード:モルタル、ブロック、コンクリート
入数 3枚
付属品 15mmアダプター
用途別の3種類がセットになったダイヤモンドカッター
乾式(ドライタイプ)
切れ味優先/簡単切断/美しい切断面
追加説明
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/05 18:31現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 1013ページ

代替品

EA809-26
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top