品番 : EA809-43B
品名 : φ125x2.0mm/M16 ダイヤモンドカッター(フランジ付)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RC-DXF5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 職人芸DXリム | 用途 | 鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断 |
| 仕様 | 乾式切断用 | 最大回転数 | 12200rpm |
| 外径 | 125mm | 刃厚 | 2.0mm |
| チップ高さ | 8.0mm | ねじサイズ | M16×2.0mm |
| PCD | 35×3mm | ||
| リムタイプ | |||
| フランジ付き | |||
| ロックナットがあたらず、直角部分もきれいに切断可能 | |||
| キワ切りに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-43A φ105x2.0mm/M10 ダイヤモンドカッター(フランジ付) |
| EA809-43B φ125x2.0mm/M16 ダイヤモンドカッター(フランジ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
