品番 : EA809-44B
品名 : φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RZ-B5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブロック職人 | 用途 | ブロック、赤レンガ、コンクリートの切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 2.0mm | チップ高さ | 6.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| 切れ味がきれいに仕上がるリム型タイプ | |||
| ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-44 φ105x2.0x(15)20㎜ ダイヤモンドカッター |
| EA809-44B φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
