詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-61

品名 : φ105x1.3x15mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 2004945
モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
サイズ 外径:105mm
刃厚:1.3mm
穴径:15mm
最大回転数 15,200rpm
セグメントタイプ
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0974ページ
バリエーション一覧
EA809-61 φ105x1.3x15mm ダイヤモンドカッター
EA809-62 φ125x1.3mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top