品番 : EA809-87
品名 : φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SW-BG5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 切れ味バツグン | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 2.0mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| セグメントタイプ | |||
| リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い | |||
| 切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用 | |||
| 被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ | |||
| 最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,860 円(税抜)/ 9,746 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-86 φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-87 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-88 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-89 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809-86です。
商品動画
切れ味バツグン 製品紹介
