品番 : EA809-92
品名 : φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RC-DX5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 職人芸DXリム | 用途 | 鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 2.0mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ | |||
| 冷却性の高い刃先形状で高い切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/02 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-91 φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-92 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-93 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA809-94 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
職人芸DXシリーズ 製品紹介
