詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AL-11

品名 : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)

仕様

穴径(mm) 15 外径(mm) 100
粒度 #40 最大回転数 15,300
材質 セラミック
スチール、ステンレス、チタニウム、ニッケル合金用
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
6層のフラップで長寿命。
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
セラミック砥粒とステンレス鋼用の研磨補助剤を使用している為、特にステンレス鋼の研削作業に適しています。
セラミック砥粒は柔らかいため、非常に研削力が高い製品です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 132

(2026/09/27 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0972ページ
バリエーション一覧
EA809AL-11 # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
EA809AL-12 # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top