品番 : EA809AL-114
品名 : # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)
仕様
| 穴径(mm) | 22.23 | 外径(mm) | 125 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 12,200 | 粒度 | #80 |
| 材質 | ジルコニアアルミナ | ||
| スチール、ステンレス、鋳鋼用 | |||
| フラットタイプ | |||
| 長方形のフラップにより、常に高い研削力を維持します。 | |||
| 125mmディスクグラインダー用 | |||
| ジルコニウムコランダムの自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。 | |||
| 面取りやバリ取りに | |||
| ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。 | |||
| コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/05/17 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-112 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) |
| EA809AL-113 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) |
| EA809AL-114 # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型) |
