品番 : EA809AL-2
品名 : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
仕様
| 最大回転数 | 15,300 | 材質 | セラミック、ジルコニアアルミナ |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 15mm | 直径 | 100mm |
| 粒度 | #60 | ||
| 特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 | |||
| 6層のフラップで長寿命。 | |||
| フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 | |||
| スチール、ステンレス、アルミ、鋳鋼、チタニウム、ニッケル合金、耐摩耗鋼板、プラスチック、木材用 | |||
| セラミックとジルコニアアルミナを独自に配合したハイブリット砥粒です。 | |||
| 2つの特徴を併せ持っている為、様々な被削材に効果を発揮します。 | |||
| ルーカス独自のフラップ形状・角度とハイブリッド砥粒の相乗効果によって研削力と耐摩耗性が向上しています。 | |||
| 低振動、低騒音、研削性、耐久性が向上しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-1 # 40/100mm フラップディスク(セラミック) |
| EA809AL-2 # 60/100mm フラップディスク(セラミック) |

