品番 : EA809AL-2A
品名 : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
仕様
| 外径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #60 | 最大回転数 | 15,300rpm |
| 材質 | 基材:グラスファイバー グリッド:セラミック |
||
| スチール、ステンレス、チタン、鋳造材用 | |||
| 革新的なグラスファイバー基材で安定性と柔軟性を両立し、最高の表面仕上がりを実現。 | |||
| 特許取得済みのフラップ形状により騒音と振動を50%低減。 | |||
| 高効率かつ安定した削りで、幅広い用途に最適。 | |||
| 常に新しい砥粒が表面に露出するため鋭い切れ味を持続。 | |||
| 外周面(アール部)から端面の加工まで対応し、複雑な形状のワークにも最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-1A # 40/100mm フラップディスク(セラミック) |
| EA809AL-2A # 60/100mm フラップディスク(セラミック) |
