品番 : EA809AL-31
品名 : # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア)
仕様
最大回転数 | 15,300 | 材質 | ジルコニアアルミナ |
---|---|---|---|
取付穴径 | 15mm | 直径 | 100mm |
粒度 | #40 | ||
スチール、ステンレス、鋳鋼用 | |||
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 | |||
6層のフラップで長寿命。 | |||
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 | |||
ジルコアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。 | |||
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 197 (2025/06/17 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1009ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA809AL-31 # 40/100mm フラップディスク(ジルコニア) |
EA809AL-32 # 60/100mm フラップディスク(ジルコニア) |