詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AL-38

品名 : # 60/178mm フラップディスク(ジルコニア)

仕様

外径 178mm 最大回転数 8,500
材質 ジルコニアアルミナ 取付穴径 22.23mm
粒度 #60
スチール、ステンレス、鋳鋼用
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
6層のフラップで長寿命。
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
180mmディスクグラインダー用
ジルコニウムコルンダムの自己研ぎ効果と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、
特にステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料で、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。”
ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/28 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0972ページ
バリエーション一覧
EA809AL-37 # 40/178mm フラップディスク(ジルコニア)
EA809AL-38 # 60/178mm フラップディスク(ジルコニア)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top