品番 : EA809AL-41
品名 : # 36/100mm フラップディスク(アルミ用)
仕様
| 穴径(mm) | 15 | 外径(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 15,300 |
| 材質 | シリコンカーバイド | ||
| アルミ合金、チタニウム、ガラス、セラミック、プラスチック用 | |||
| アルミ合金の溶接時の下処理と仕上げに最適です。 | |||
| CFRP、GFRPの加工にも使用できます。 | |||
| 特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。 | |||
| 6層のフラップで長寿命。 | |||
| フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。 | |||
| シリコンカーバイト砥粒を使用しているため、特にアルミでの研削作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 132 (2026/09/26 23:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-41 # 36/100mm フラップディスク(アルミ用) |
| EA809AL-42 # 40/100mm フラップディスク(アルミ用) |
