詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BB-20D

品名 : 100mm/ 640W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカー 京セラ 型番 G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 ・ディスクグラインダー本体×1
・切断砥石×5枚(#46)
・オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:12,000rpm
・電源:100V・640W・6.6A
・サイズ:257×120×104(H)mm
・重量:1.5kg
・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付
・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ
・最大出力:850W
・コード長:2m
〈切断砥石仕様〉 ・粒度:#46
・サイズ:φ105×1.0×15mm穴
・最大回転数:15,300rpm
・材質:アルミニウムオキサイド
・スチール、ステンレス、チタニウム用
・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。
〈オフセット研削砥石仕様〉 ・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:3mm
・粒度:#36
・最大回転数:13,750rpm
・最大使用周速度:72m/s
・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用
・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。
〈ケース仕様〉 ・サイズ:430×180×230(H)mm
・材質:ポリプロピレン
・中皿1枚付
 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0839ページ
ウェブカタログ画像
  • 研削砥石 #36 5枚
  • 切断砥石 #46 5枚

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top