詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BB-2A

品名 : 100mm/ 640W ディスクグラインダー

仕様

メーカー 京セラ 型番 G-1030
仕様 本体のみ 砥石サイズ φ100×穴径15mm
スピンドル径 M10×1.5 回転数 12,000rpm
電源 100V・640W・6.6A 最大出力 850W
サイズ 257×120×104(H)mm 重量 1.5kg
コード長 2m 砥石厚さ 4~6mm
付属品 #36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル
細身ボディ
二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付
手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付
低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
追加説明
カタログ価格

9,850 (税抜)/ 10,835 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 23:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0839ページ
バリエーション一覧
EA809BB-20C 100mm/ 640W ディスクグラインダーセット
EA809BB-2A 100mm/ 640W ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
  • 木材の研磨に
  • 金属の研削に

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top