品番 : EA809BD-40C
品名 : 100mm/ 900W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G10SQ2※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・ディスクグラインダー本体×1 ・切断砥石×10枚 ・オフセット研削砥石×5枚(#36) ・工具箱×1 |
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | ・砥石サイズ…φ100×穴径…15mm ・スピンドル径…M10×1.5 ・回転数…10,500rpm ・最大出力…1060W ・電源…100V・900W・9.5A ・コード長…2.5m ・サイズ…273×63(H)mm ・重量…1.8kg ・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル ・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 ・安全性の高いパドルスイッチ採用 |
| 〈切断砥石仕様〉 | ・粒度:SG46T BF ・サイズ:φ105×1.0×15mm穴 ・最大回転数:14,520rpm ・最大使用周速度:80m/s ・セラミック砥粒 ・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に |
〈オフセット研削砥石仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:3mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13,750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用 ・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 ・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。 |
| 〈ケース仕様〉 | ・サイズ:430×180×230(H)mm ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。 |
替カーボンブラシ | メーカー品番:999067 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809BD-4 : 100mm/ 900W ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA843X-8 : φ105x1.0mm 切断砥石(10枚) |
| セット商品 | EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚) |
| セット商品 | EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付) |

