品番 : EA809BE-40B
品名 : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G10VE2※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 本体×1 ケース×1 セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚) |
ケース仕様 | サイズ:430×180×230(H)mm 重量:1040g 材質:ポリプロピレン 中皿1枚付き |
| <セラミックフラップディスク仕様> | |||
| 粒度 | #40、#60 | 適合材 | スチール、ステンレス、チタン、鋳造材 |
| サイズ | 外径:100mm 穴径:15mm |
材質 | 基材:グラスファイバー グリッド:セラミック |
| <本体仕様> | |||
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 回転数 | 2,800~10,000rpm | 電源 | 100V・1050W・12A |
| 最大出力 | 1600W | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 309×56×60(H)mm | 重量 | 1.8kg |
| 付属品 | 100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード | ||
| 二重絶縁 | |||
| よりパワフルに作業できる最大出力1600W | |||
| 新設計モーターを採用、コントローラの耐久性向上、フィルタを採用で防じん性向上 | |||
| ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー&高効率 | |||
| 用途に応じて回転数を2,800~10,000min-1の間で無段階に変速可能な無段変速ダイヤル。 | |||
| 回転復帰制御は、高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰する、回転復帰制御搭載。 | |||
| 狭所作業や切断作業がしやすいサイドハンドル、スイッチが入れやすいスイッチノブ、握りやすく力を入れやすい細径ボディ。 | |||
| 徹底した安全機能(キックバック軽減システム、再起動防止機能、ソフトスタート、2アクションスライドスイッチ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809BE-3B : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA809AL-1A : # 40/100mm フラップディスク(セラミック) |
| セット商品 | EA809AL-2A : # 60/100mm フラップディスク(セラミック) |
| セット商品 | EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付) |

※セラミックフラップディスクが変更されました。