詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BG-35

品名 : 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット

仕様

メーカー HiKOKI 仕様 エスコセット
用途 各種材料の切断や研削・研磨作業に スイッチ形式 スナップ式
砥石サイズ φ100×穴径15mm(最大厚み6mm) スピンドル径 M10×1.5
最大出力 1,100W 回転数 12,000rpm
電源 AC100V・780W・8.0A コード長 2.5m(3心)※アースクリップ付
サイズ 268×56×60(H)mm 重量 1.8kg(砥石・コード含まず)
モーター 単相直巻整流子モーター 電圧 単相交流 50/60Hz 共用
替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
〈セット内容〉 本体×1台、切断砥石(105×1.0mm)×10枚、#36オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、#36レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ×1、サイドハンドル×1
重負荷作業により強く、最大出力もアップ
全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。
3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。
アルミボディ、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm)
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 15:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0825ページ
バリエーション一覧
EA809BG-35 100mm/ 780W 電気ディスクグラインダーセット
EA809BG-36 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダー本体
  • サイドハンドルは3方向取付可能
  • パワフルになって小型化も実現

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top