品番 : EA809BG-41
品名 : 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G10SP5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種材料の切断や研削・研磨作業に | スイッチ形式 | スナップ式 |
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm(最大厚み:6mm) | スピンドル径 | M10×1.5×11mm |
| 回転数 | 12,000rpm | 電源 | AC100V・780W・8.0A |
| コード長 | 2.5m(2心) | サイズ | 258×56×60(H)mm |
| 重量 | 1.6kg(砥石・コード含まず) | モーター | 単相直巻整流子モーター |
| 電圧 | 単相交流 50/60Hz 共用 | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14 |
| 付属品 | レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル | ||
| 3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 | |||
| 二重絶縁、スピンドルロック付、スナップスイッチ、細径ボディ(φ56mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/02 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809BG-40 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダーセット |
| EA809BG-41 100mm/ 780w 電気ディスクグラインダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-4 : 交換用カーボンブラシ [999021/日立](2個) |
| 部品 | EA813HH-14 : 交換用ストップカーボンブラシ [999070/日立](2個) |
