品番 : EA809BJ-20B
品名 : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G10BYEQ2※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 本体×1 ケース×1 セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚) |
ケース仕様 | サイズ:430×180×230(H)mm 重量:1040g 材質:ポリプロピレン 中皿1枚付き |
| <セラミックフラップディスク仕様> | |||
| 粒度 | #40、#60 | 適合材 | スチール、ステンレス、チタン、鋳造材 |
| サイズ | 外径:100mm 穴径:15mm |
材質 | 基材:グラスファイバー グリッド:セラミック |
| <本体仕様> | |||
| 砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 無負荷回転数 | 10,000rpm | 電源 | 100V・1050W・12A |
| 最大出力 | 1600W | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 309×60(H)mm | 重量 | 1.9kg |
| 付属品 | ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ・ホイルワッシャB3【ダイヤ用】 | ||
| サイドハンドルを上部に取付けることで狭所作業や切断作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809BJ-2A : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA809AL-1A : # 40/100mm フラップディスク(セラミック) |
| セット商品 | EA809AL-2A : # 60/100mm フラップディスク(セラミック) |
| セット商品 | EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付) |

※セラミックフラップディスクが変更されました。