品番 : EA809BL-20F
品名 : 100mm/ 790W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1061※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業 | 〈セット内容〉 | ●ディスクグラインダー×1 ●オフセット砥石(φ100×3mm/#36)×5枚 ●切断砥石(φ105×1mm)×5枚 ●カニ目スパナ ●ケース×1 |
| 〈ディスクグラインダー本体〉 | ●砥石サイズ:φ100×穴径15mm(厚み6mmまで) ●スピンドル径:M10×1.5 ●最大出力:1100W ●回転数:12000rpm ●電源:100V・790W・8.1A ●コード長:2.5m ●サイズ:263×117×88(H)mm(握りφ56mm) ●重量:1.6kg ●材質:樹脂 ●二重絶縁 ●カニ目スパナ付 ●狭いところも入り込めるスリムギヤヘッド ●軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ ●優れた防じん性能(ラビリンス構造) ●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ |
〈切断砥石〉 | ・外径:105mm ・厚み:1.0mm ・穴径:15mm ・粒度:#46 ・最大回転数:15300rpm ・砥粒:アルミニウムオキサイド ・用途:スチール・ステンレス・チタニウム用 |
| 〈オフセット砥石〉 | ●外径:100mm ●厚み:3mm ●穴径:15mm ●粒度:#36 ●最大回転数:13750rpm ●最大使用周速度:72m/s ●目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 |
〈ケース〉 | ●サイズ…430×230×180mm ●樹脂製 ●中皿付き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809BL-2D : 100mm/ 790W ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA843XL-1 : 105x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚) |
| セット商品 | EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚) |
| セット商品 | EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付) |
ウェブカタログ画像
拡大
