品番 : EA809BP-10D
品名 : 100mm/ 730W ディスクグラインダーセット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG111※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・ディスクグラインダー本体×1台 ・オフセット砥石(#36)×5枚 ・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚 ・収納ケース×1個 |
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | ・最大出力:980W ・砥石サイズ:φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ・コード長:2.5m ・スピンドル径:M10×1.5 ・重量:1.5kg ・回転数:12000rpm ・電源:AC100V、730W、7.5A ・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm) ・カニ目スパナ、砥石カバー付 |
| 〈オフセット型砥石仕様〉 | ・外径:100mm ・厚み:3mm ・穴径:15mm ・粒度:#36 ・最大回転数:13750rpm ・最大使用周速度:72m/s ・対応被削材:一般鋼・ステンレス・アルミなど |
〈超薄型切断砥石〉 | ・外径:105mm ・厚み:1mm ・穴径:15mm ・粒度:#46 ・最大回転数:15300rpm ・スチール、ステンレス、チタニウム用 |
| 〈ケース仕様〉 | ・サイズ:430×180×230(H)mm ・材質:ポリプロピレン ・中皿1枚付き |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA809BP-1A : 100mm/ 730W ディスクグラインダー |
| セット商品 | EA809ZB-36 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚) |
| セット商品 | EA843XL-1 : 105x1.0mm 超薄型切断砥石(5枚) |
| セット商品 | EA505KE-2 : 430x180x230mm 工具箱(中皿付) |
ウェブカタログ画像
拡大
