詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BR-1A

品名 : 100mm/730W ディスクグラインダー(脱着式・コード付)

仕様

メーカー 京セラ 型番 RG112
コード 砥石サイズ φ100×穴径15mm
スピンドル径 M10×1.5 回転数 12,000rpm
電源 AC100V・730W・7.5A 最大出力 980W
サイズ 287×117×88(H)mm 重量 1.5kg
コード長 2.5m 付属品 カニ目スパナ、2.5m脱着コード
特長 コードが邪魔にならない、片付けが容易 用途 鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。
コンパクトなヘッドで狭所作業に最適です。
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
防じん性に優れたラビリンス構造
二重絶縁
※砥石は別売
追加説明
カタログ価格

15,700 (税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/17 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0838ページ

代替品

EA809BP-2B
  • 品番

    EA809BP-2B

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • ※砥石は別売りです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top