品番 : EA809BV-11
品名 : 125mm/ 750W ディスクグラインダー(X-LOCK用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWX750-125S |
|---|---|---|---|
| ※ | 砥石別売 | 砥石サイズ | φ125×穴径15㎜ X-LOCK |
| 回転数 | 2800~11000rpm | 消費電力 | 750W |
| 電源 | AC100V | サイズ | 100×280mm |
| 材質 | ポリアミド樹脂(PA) | 無負荷値 | 380 W |
| セット内容:サイドハンドル、保護カバー |
|||
| ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮 | |||
| 先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK | |||
| 細いグリップで優れた使い勝手を実現 | |||
| ダイヤル方式の無段変速付き | |||
| 二重絶縁構造 | |||
| 重量 | 2.0kg | コード長 | 2.5m |
| 砥石取付 | X-LOCK | 最大出力 | 1,060W |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/24 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA809AL-161 : # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
| オプション | EA809AL-162 : # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
| オプション | EA809AL-163 : # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
