品番 : EA809AL-162
品名 : # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
仕様
| 穴径(mm) | 22.23 | 外径(mm) | 125 |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 12,200 | 粒度 | #60 |
| 材質 | ジルコニアアルミナ | ||
| 長方形のフラップにより、常に高い研削力を維持します。 | |||
| スチール、ステンレス、鋳鋼用 | |||
| 多層研磨コーティング | |||
| ジルコニウムコランダムの自生作用と研磨粒子の高い硬度と鋭さにより、ステンレス鋼などの硬くて丈夫な材料でも、高レベルの除去と長い耐用年数を実現します。 | |||
| X-LOCK対応ディスクグラインダー用 レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで組み立てることができます。 |
|||
| コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。 | |||
| ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/10/01 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AL-161 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
| EA809AL-162 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
| EA809AL-163 # 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BV-11 : 125mm/ 750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) |
| 本体 | EA809BV-50 : 125mm/ 750W ディスクグラインダーセット(X-LOCK用) |
