品番 : EA809BV-50
品名 : 125mm/ 750W ディスクグラインダーセット(X-LOCK用)
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWX750-125S※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用) | |||
| 砥石サイズ | φ125×穴径15㎜ X-LOCK | 回転数 | 2800~11000rpm |
| 材質 | ポリアミド樹脂(PA) | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 750W | コード長 | 2.5m |
| 仕様 | セット | サイズ | 100×280(H)mm |
| 重量 | 2.0kg | 付属品 | 本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(♯40×2枚、♯60×2枚)、樹脂ケース |
| ※ | 砥石別売 | 無負荷値 | 380 W |
| 細いグリップで優れた使い勝手を実現 | |||
| ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮 | |||
| 先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK | |||
| 二重絶縁構造 | |||
| ダイヤル方式の無段変速付き | |||
| 最大出力 | 1,060W | 砥石取付 | X-LOCK |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
