詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BV-40A

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GWS7-100E※ESCOオリジナルセット品
仕様 樹脂ケースセット
<セット内容>
本体×1
ケース×1
セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
砥石サイズ φ100×穴径15㎜ スピンドル径 M10×1.5
回転数 2,800~11,000rpm 重量 1.4kg
コード長 2.5m 電源 AC100V・720W
サイズ 104×263mm 付属品 保護カバー、サイドハンドル
替カーボンブラシ EA813BZ-27 ケースサイズ 430×180×230(H)mm
二重絶縁、スピンドルロック、電子無段変速
追加説明
カタログ価格

26,500 (税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 09:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0835ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具箱(中皿付)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top