詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BX-101B

品名 : 100mm/14.4V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G14DSL2(NN)
用途 切削・切断 電源 DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)
充電時間 約21分(実用充電)
約30分(フル充電)
回転数 6,800rpm
モーター 直流モーター 砥石サイズ 外径:φ100mm
穴径:15mm
厚さ:3mm
スピンドル径 M10×1.5 サイズ 302×60(H)mm
重量 1.8kg 一充電当たりの作業量 コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m
鉄筋切断(φ10):約46mm
付属品 100mmフレキシブル砥石、スパナ 仕様 本体のみ
注意 バッテリー・充電器は別売です。
ソフトグリップハンドル
軽量コンパクトボディ
スピンドルロック
再起動防止機能
便利な電池残量表示付
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 13:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0833ページ

代替品

EA809BX-6B
  • 品番

    EA809BX-6B

  • コメント

    同型 バッテリー 充電器付

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top