品番 : EA809BX-108A
品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式/本体)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DD(NN) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) (別売) |
| 充電時間 | 約25分(満充電) 約19分(実用充電) |
砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| 回転数 | 変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm |
スピンドル径 | M10×1.5 |
| 最大出力 | 1,500W | サイズ | 363×60(H)mm |
| 重量 | 2.5kg | 付属品 | レジノイドフレキシブル砥石、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルワッシャ(B3・B3ダイヤ用)、ホイルナット、スパナ、六角棒スパナ(4mm) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) ※従来の蓄電池(BSL3620/3625/3626/3660)、ET36Aはご使用になれません。 |
スイッチ形式 | パドル式 |
| 一充電当たりの作業量 | <マルチボルト2.5Ahの場合> コンクリート筋付け S1カッター(外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N):約7.6m 鉄筋切断 切断トイシ(外径:100mm、材料:φ10mm鉄筋):約152本 |
研削時過負荷停止時の押付荷重(目安) | 118N |
| 充電器、バッテリー、ケースは別売です。 | |||
| ブラシレスモ-ター採用で、カーボンブラシの交換不要 | |||
| 回転復帰制御 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。 キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。 |
|||
| 細径ボディ 小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。 |
|||
| 無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載 無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000rpmの間で無段階に変速可能です。 オートモード:負荷に応じて低速/5,500rpm・高速/10,000rpmに自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。 |
|||
| 3方向サイドハンドル取付け 狭所作業にも対応可能です。 |
|||
| 工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。 | |||
| メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。 | |||
| 両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。 | |||
| キックバック軽減システム モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。 |
|||
| 再起動防止機能 スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 |
|||
| ソフトスタート 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 |
|||
| ブレーキ付スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 | |||
| パドルスイッチ スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0833ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA809BX-8A : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式) |
