品番 : EA809BX-11
品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DA(2XPP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) |
充電時間 | 25分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 変速モード:3,000~10,000rpm オートモード:5,500rpm |
スピンドル径 | M10×1.5 |
サイズ | 357×60(H)mm | 重量 | 2.6kg |
付属品 | バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、防振形サイドハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース | ||
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載 | |||
防じん・防滴構造 | |||
ブラシレスモーター | |||
キックバック軽減システム搭載 | |||
スイッチを入れた状態でバッテリーを装着しても起動しない再起動防止機能付き | |||
起動時の反動を抑えて、快適に作業が可能です。 | |||
強力モーターと制御回路で過負荷作業時でも高回転を維持します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,300 円(税抜)/ 83,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |