品番 : EA809BZ-44
品名 : [EA809BZ-26・-36用] 替ホース
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | P301266G |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ホース | サイズ | 1.2m |
| 入数 | 1個 | ||
| EA809BZ-26、-36用替ホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,310 円(税抜)/ 3,641 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809BZ-26 : 100mm グラインダー用集じんアタッチメント(HiKOKI用) |
| 本体 | EA809BZ-36 : 100mm グラインダー用集じんアタッチメント(マキタ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は本体です。
