品番 : EA809CD-52
品名 : 100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | KMA04 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など | 粒度 | #60 |
| 砥材 | A(アルミナ) | 直径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | 最大回転数 | 13000rpm |
| 重量 | 65g | ||
| 使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。 | |||
| 側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。 | |||
| 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! | |||
| 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! | |||
| 平面研磨にも最適! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809CD-52 100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面) |
| EA809CD-55 100x15mm/#120 ディスクホイール (三面) |
| EA809CD-56 100x15mm/#240 ディスクホイール (三面) |

