詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809CE-12

品名 : 100x15mm/#60 ディスクホイール(5枚)

仕様

メーカー 柳瀬(YANASE) 型番 BTOP-A4
商品名 B-TOP 用途 ・鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に
・金属の研磨に
粒度 #60 外径 100mm
穴径 15mm 厚さ 7mm
最大回転数 13,000rpm 材質 アルミナ
重量 69g 入数 5枚
メッキはがし、ペイント前の下地仕上げや溶接のビート取り、バリ取り、サビ落としなどの研削・研磨全般に対応
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 0971ページ

代替品

EA809AA-105A
バリエーション一覧
EA809CE-11 100x15mm/#40 ディスクホイール(5枚)
EA809CE-12 100x15mm/#60 ディスクホイール(5枚)
EA809CE-13 100x15mm/#80 ディスクホイール(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top