詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809CM-6

品名 : #240/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 STAR-A1
商品名 スターディスク 用途 溶接のビート取り、バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、その他の金属研磨一般用
ねじ径 M10×1.5 サイズ 100×18×10mm
粒度 #240 砥粒材質 AA(アルミナ)
最大回転数 13,700rpm 入数 5枚
ネジ穴式:ワンタッチで装着が可能
樹脂型ベースで温度、湿度による変形はしません。また、耐久性、耐熱性に優れています。
〈ご使用上の注意〉
・保護メガネ、安全帽、防塵マスク、保護手袋などを着用してください。
・研磨工具・研磨機の取扱説明書をよく読んでください。
・研磨工具・研磨機には安全カバーを付けてください。
・その他の作業者と周囲の安全を確認してください。
・作業の周囲には可燃物の無いことを確認してください。
・グラインダーにしっかり取付けてください。
・急激な圧力を加えないでください。
・異常音・異常振動が発生したら直ちに停止してください。
・最高使用回転数13,700r.p.m.以下でご使用ください。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 02:36現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809CM-3 #80/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)
EA809CM-4 #100/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)
EA809CM-6 #240/100mm/M10x1.5 ねじ付ディスク(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top