品番 : EA809CR-60
品名 : #60/100mm ねじ付ワンタッチホイル(厚板・薄板)
繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | OPW10072GZ60 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ワンタッチPホイル | 用途 | 一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業(厚板・薄板の軽研削・研磨、ビード取り) |
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | ねじサイズ | M10×1.5 |
| 砥粒 | GZ | 粒度 | #60 |
| 最大回転数(rpm) | 13,750 | 最高使用周速度 | 72m/s |
| ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 | |||
| 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 | |||
| ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯ブレが生じません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/05 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809CR-60 #60/100mm ねじ付ワンタッチホイル(厚板・薄板) |
| EA809CR-80 #80/100mm ねじ付ワンタッチホイル(厚板・薄板) |
ウェブカタログ画像
拡大
