詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809D-4A

品名 : 125mm/ 800W 電気ディスクグラインダー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G13SH7
最大出力 1,160W 回転数 9,000rpm
砥石サイズ φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm) スピンドル径 M16×2.0
電源 100V・800W・8.2A コード長 2心・2.5m
サイズ 270×56×71(H)mm 重量 1.9kg(コード・トイシ含まず)
スイッチ形式 スライド式 付属品 #36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ
用途 スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業 替カーボンブラシ 標準付属:EA813HH-4
ストップカーボン:EA813HH-14
モーターの過負荷耐力向上。
握りやすいφ56mmの細径ボディ
3方向サイドハンドル取り付け可能
二重絶縁、スピンドルロック付
追加説明
カタログ価格

25,400 (税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0826ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top