詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843X-11

品名 : 125x1.6mm 切断砥石(10枚)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 0040-2599
用途 ステンレス、金属、非鉄金属の切断に 外径×厚み×穴径 125×1.6×22mm
最大回転数 12,223rpm 入数 10枚
砥粒 AZ 粒度 #46
硬度 R 結合剤 BF(繊維補強付レジノイド)
切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/28 16:40現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1007ページ
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top