詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809DV-4

品名 : 125mm/ 960W ディスクグラインダー

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GWS7-125N
電源 AC100V・720W 砥石サイズ φ125×穴径22mm
スピンドル径 M14×2.0 回転数 10,500rpm
最大出力 960W コード長 2.5m
サイズ 280×103㎜ 重量 1.6kg
付属品 サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 消費電力 720W 
電流 12.0A
二重絶縁構造、再始動防止機構搭載
追加説明
カタログ価格

23,100 (税抜)/ 25,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0819ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top